MAIN FILTER INC. MF0426997 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론, 부나 씰, 9.52인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.496 " |
하단 외경 | 2.52 " |
생산 능력 | 11.85 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 3 |
필터 사이즈 | 296제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.52 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.496 " |
탑 OD | 2.52 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065822 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 | ₩ 51,545 | RFQ
| |
MF0065856 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | 73 | ₩ 66,512 | RFQ
| |
MF0066227 | - | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | - | ₩ 36,527 | RFQ
| |
MF0308752 | - | - | 2.87 " | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | 13.01 | - | ₩ 40,243 | RFQ
| |
MF0308773 | 아웃사이드 인 | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | 145 | ₩ 36,527 | RFQ
| |
MF0308925 | 아웃사이드 인 | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | ₩ 58,443 | RFQ
| |
MF0308958 | - | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | - | - | ₩ 51,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.