MAIN FILTER INC. MF0426735 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, 부나 씰, 9.17인치 높이
항목: CF9VKP
모델 : MF0426735교차 참조: HP455L96MB'
₩ 96,421 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.661 " |
생산 능력 | 42.86 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 457제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.17 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.732 " |
탑 OD | 3.661 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065834 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 97,949 | RFQ
| |
MF0065868 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 87.04 | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0066029 | 아웃사이드 인 | - | 1.26 " | 아웃사이드 인 | 3.29 " | 0.38 " | 1.26 " | 4.31 | ₩ 139,541 | RFQ
| |
MF0066034 | 인사이드 아웃 | - | 1.85 " | 인사이드 아웃 | 9.57 " | 0.87 " | 1.85 " | 27.36 | ₩ 66,029 | RFQ
| |
MF0320650 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0323965 | - | 2.618 " | 6.083 " | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | - | ₩ 286,261 | RFQ
| |
MF0324026 | 아웃사이드 인 | 2.618 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | 299.07 | ₩ 150,614 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.