MAIN FILTER INC. MF0417000 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125 마이크론, 부나 씰, 5.62인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.559 " |
하단 외경 | 5.118 " |
크래킹 압력 | 58 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
필터 사이즈 | 321제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.62 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.748 " |
탑 OD | 5.118 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008596 | 2.559 " | 5.118 " | 458제곱미터 인치 | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | ₩ 90,541 | RFQ
| |
MF0035530 | 1.614 " | 3.898 " | - | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ₩ 60,938 | RFQ
| |
MF0037901 | 1.142 " | 2.756 " | - | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 35,712 | RFQ
| |
MF0163453 | 2.559 " | 5.118 " | 458제곱미터 인치 | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | ₩ 90,541 | RFQ
| |
MF0416927 | 1.142 " | 2.756 " | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 41,338 | RFQ
| |
MF0416928 | 1.142 " | 2.756 " | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 41,338 | RFQ
| |
MF0416929 | 1.142 " | 2.756 " | 91제곱미터 인치 | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ₩ 41,338 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.