MAIN FILTER INC. MF0411407 교환 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125미크론, 부나 씰, 8.949인치 높이
항목: CF9BQE
모델 : MF0411407교차 참조: SFCT58125E'
₩ 141,247 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.079 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
높이 | 8.949 |
씰 타입 | 좋은 |
탑 OD | 5.079 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 유량 | 높이 | 미크론 | Thread | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0008426 | 161제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 PSI | 26gpm | 5.748 " | 125 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 77,050 | RFQ
| |
MF0008427 | 161제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 | 26gpm | 5.748 " | 60 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | ₩ 141,247 | RFQ
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | ₩ 122,563 | RFQ
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0037888 | 295제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 | 26gpm | 5.748 " | 5 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 88,149 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.