MAIN FILTER INC. MF0396993 유압 필터, 스테인리스강 섬유, 10미크론, 바이톤 씰, 19.01인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.799 " |
하단 외경 | 4.902 " |
생산 능력 | 34.52 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 스테인리스 섬유 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 1328제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 19.01 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 4.902 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007693 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71제곱미터 인치 | 4.05 " | 1.752 " | ₩ 134,272 | RFQ
| |
MF0007705 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ₩ 255,436 | RFQ
| |
MF0007734 | 3.799 " | 4.902 " | 34.52 | 1328제곱미터 인치 | 19.01 | 4.902 " | ₩ 1,353,749 | RFQ
| |
MF0178291 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71제곱미터 인치 | 4.05 " | 1.752 " | ₩ 134,272 | RFQ
| |
MF0178292 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 " | 2.362 " | ₩ 255,436 | RFQ
| |
MF0178723 | 0.874 " | 1.752 " | 1.84 | 71제곱미터 인치 | 4.05 " | 1.752 " | ₩ 134,272 | RFQ
| |
MF0178865 | 1.347 " | 2.362 " | - | - | 5.66 | 2.362 " | ₩ 255,436 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.