MAIN FILTER INC. MF0358446 유압 필터, 셀룰로오스, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 3.78인치 높이
항목: CF8MTK
모델 : MF0358446
₩ 63,025 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.63 " |
생산 능력 | 2.04 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 51제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.78 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
스레드 크기 | M16 |
탑 OD | 1.63 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034600 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488제곱미터 인치 | 20.2 | 5.591 " | ₩ 235,021 | RFQ
| |
MF0168759 | - | 1.63 " | 2.04 | 51제곱미터 인치 | 3.78 " | 1.63 " | ₩ 63,025 | RFQ
| |
MF0355811 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488제곱미터 인치 | 20.2 | 5.591 " | ₩ 235,021 | RFQ
| |
MF0355812 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488제곱미터 인치 | 20.2 " | 5.591 " | ₩ 235,021 | RFQ
| |
MF0358020 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
| |
MF0367135 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
| |
MF0396869 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473제곱미터 인치 | 10.82 " | 3.032 " | ₩ 97,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.