MAIN FILTER INC. MF0358041 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 20미크론 등급, 바이톤 씰, 13.11인치 높이
항목: CF8MRQ
모델 : MF0358041
₩ 734,949 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.697 " |
하단 외경 | 3.76 " |
필터 미디어 | 스테인리스 섬유 |
높이 | 13.11 " |
미크론 | 20 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.76 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | ₩ 255,436 | RFQ
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ₩ 505,425 | RFQ
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ₩ 734,949 | RFQ
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | ₩ 1,353,749 | RFQ
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | ₩ 255,436 | RFQ
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | ₩ 505,425 | RFQ
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | ₩ 734,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.