MAIN FILTER INC. MF0336389 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 바이톤 씰, 16.81인치 높이
항목: CF8GXF
모델 : MF0336389크로스 참조: HC6400FKS16Z'
₩ 108,538 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.386 " |
생산 능력 | 118.54 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 1211제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 16.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.949 " |
탑 OD | 3.386 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006130 | 아웃사이드 인 | - | 2.165 " | 아웃사이드 인 | 6.57 " | 1.024 " | 2.165 " | 23.43 | ₩ 64,603 | RFQ
| |
MF0006156 | 아웃사이드 인 | 1.433 " | 2.362 " | - | 5.27 " | 1.161 " | 2.362 " | 19.20 | ₩ 75,981 | RFQ
| |
MF0006177 | 아웃사이드 인 | - | 1.772 " | - | 6.57 | 0.906 " | 1.772 " | 16.89 | ₩ 50,043 | RFQ
| |
MF0006184 | 아웃사이드 인 | 0.874 " | 2.028 " | 아웃사이드 인 | 4.05 " | - | 2.028 " | 8.29 | ₩ 60,810 | RFQ
| |
MF0006195 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.894 " | 아웃사이드 인 | 5.66 " | - | 2.894 " | 26.31 | ₩ 77,101 | RFQ
| |
MF0006197 | 아웃사이드 인 | 2.697 " | 3.76 " | 아웃사이드 인 | 13.11 " | - | 3.76 " | 63.43 | ₩ 154,458 | RFQ
| |
MF0006205 | 아웃사이드 인 | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 35.81 | ₩ 106,043 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.