MAIN FILTER INC. MF0334722 교환 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125미크론, 부나 씰, 5.748인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
폭발 압력 | 304.6 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
필터 사이즈 | 161제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 22gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.748 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 14BSP |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 폭발 압력 | 필터 사이즈 | 유량 | 높이 | Thread | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301813 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 161제곱미터 인치 | 22gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ₩ 53,734 | RFQ
| |
MF0301822 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350제곱미터 인치 | 79gpm | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | ₩ 94,767 | RFQ
| |
MF0301833 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 464제곱미터 인치 | 79gpm | 8.949 " | 11BSP | 1.25mm | ₩ 116,480 | RFQ
| |
MF0304218 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | 350제곱미터 인치 | 79gpm | 7.02 " | 11BSP | 1.25mm | ₩ 94,767 | RFQ
| |
MF0304223 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | 161제곱미터 인치 | 22gpm | 5.748 " | 14BSP | - | ₩ 53,734 | RFQ
| |
MF0308429 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | - | 22gpm | 5.748 " | 12 UNF | 1mm | ₩ 50,298 | RFQ
| |
MF0308430 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 257제곱미터 인치 | 22gpm | 8.307 | 12 UNF | 1mm | ₩ 84,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.