MAIN FILTER INC. MF0304237 스핀온 필터, 셀룰로오스, 20미크론 등급, 부나 씰, 5.748인치 높이
항목: CF8ABZ
모델 : MF0304237크로스 참조: CAR603'
₩ 42,483 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
폭발 압력 | 304.6 |
생산 능력 | 15.00 |
붕괴 압력 | 72.5 |
크래킹 압력 | 72.5 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 375제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 26gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.748 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 14BSP |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 폭발 압력 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | - | - | ₩ 26,472 | RFQ
| |
MF0301815 | 8.307 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | - | ₩ 41,032 | RFQ
| |
MF0301817 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | - | - | ₩ 33,752 | RFQ
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ₩ 55,185 | RFQ
| |
MF0301824 | 8.949 " | 5.079 " | 246.6 | 11BSP | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | 72.5 | ₩ 55,592 | RFQ
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | ₩ 55,185 | RFQ
| |
MF0304226 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14BSP | - | 3.78 " | - | - | ₩ 33,752 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.