MAIN FILTER INC. MF0227610 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, 부나 씰, 6.94인치 높이
항목: CF7TGA
모델 : MF0227610교차 참조: P550584'
₩ 79,418 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 6.94 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 필터 등급 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | 스핀온 유압 필터 | - | - | 3.75 " | - | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 22gpm | ₩ 26,472 | RFQ
| |
MF0004615 | 스핀온 유압 필터 | 10 | - | 3.75 " | - | 아웃사이드 인 | - | 26gpm | ₩ 73,461 | RFQ
| |
MF0007089 | 스핀온 유압 필터 | 10 | - | 3.75 " | - | 아웃사이드 인 | - | 26gpm | ₩ 73,461 | RFQ
| |
MF0007107 | 스핀온 유압 필터 | 10 | - | 3.78 " | 472제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | 22gpm | ₩ 68,829 | RFQ
| |
MF0007108 | 스핀온 유압 필터 | - | - | 3.78 " | 472제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 22gpm | ₩ 68,829 | RFQ
| |
MF0007109 | 스핀온 유압 필터 | 25 | - | 5.079 " | 743제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | - | 79gpm | ₩ 76,236 | RFQ
| |
MF0007110 | 스핀온 유압 필터 | - | - | 5.079 " | 985제곱미터 인치 | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 79gpm | ₩ 113,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.