MAIN FILTER INC. MF0183623 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론, 씰, 8.74인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.811 " |
하단 외경 | 2.913 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 25 |
높이 | 8.74 " |
상위 ID | 1.496 " |
탑 OD | 2.913 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008129 | 1.299 " | 2.087 " | - | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ₩ 107,749 | RFQ
| |
MF0008188 | 1.811 " | 2.913 " | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ₩ 153,032 | RFQ
| |
MF0026451 | 2.48 " | 4.016 " | - | 10.74 | - | 4.016 " | ₩ 275,189 | RFQ
| |
MF0034319 | 3.701 " | 5.591 " | 1096제곱미터 인치 | 13.11 | - | 5.591 " | ₩ 594,821 | RFQ
| |
MF0034396 | 0.65 " | 1.634 " | 36제곱미터 인치 | 2.75 " | 0.65 " | 1.634 " | ₩ 69,567 | RFQ
| |
MF0034557 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 65,061 | RFQ
| |
MF0034628 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.18 " | 0.787 " | 1.732 " | ₩ 72,316 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.