MAIN FILTER INC. MF0123862 교환 유압 필터, 유리, 10마이크론, 바이톤 씰, 3.89인치 높이
항목: CF7FWF
모델 : MF0123862크로스 참조: 820P112'
₩ 64,527 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.681 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
높이 | 3.89 " |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.913 " |
탑 OD | 3.681 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005332 | 아웃사이드 인 | - | 1.85 " | - | 3.3 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 42,890 | RFQ
| |
MF0005335 | 아웃사이드 인 | - | 1.85 " | - | 6.02 | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 46,530 | RFQ
| |
MF0005338 | 아웃사이드 인 | - | 2.717 " | 아웃사이드 인 | 4.52 " | 10 | 1.346 " | 2.717 " | ₩ 48,287 | RFQ
| |
MF0005344 | 아웃사이드 인 | - | 3.563 " | 아웃사이드 인 | 6.37 " | 10 | 1.898 " | 3.563 " | ₩ 93,290 | RFQ
| |
MF0006004 | 아웃사이드 인 | - | 1.378 " | 아웃사이드 인 | 3.7 " | 10 | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 78,450 | RFQ
| |
MF0006008 | 아웃사이드 인 | - | 1.85 " | - | 3.31 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 86,800 | RFQ
| |
MF0006012 | 아웃사이드 인 | - | 1.752 " | - | 6.18 | 10 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 67,301 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.