항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
붕괴 압력 | 363 |
크래킹 압력 | 363 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 746제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 12.91 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 74 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.224 " |
탑 OD | 3.78 " |
모델 | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0028994 | 1.772 " | 8.26 " | 1" | 1.772 " | ₩ 131,701 | RFQ
|
MF0095852 | 1.772 " | 8.26 " | 1" | 1.772 " | ₩ 131,701 | RFQ
|
MF0293296 | 1.772 " | 8.26 " | 1" | 1.772 " | ₩ 131,701 | RFQ
|
MF0549563 | 1.772 " | 8.26 " | 1" | 1.772 " | ₩ 131,701 | RFQ
|
MF0615049 | 1.772 " | 8.26 " | 1" | 1.772 " | ₩ 131,701 | RFQ
|
MF0651474 | 3.78 " | 12.91 " | 2.224 " | 3.78 " | ₩ 153,541 | RFQ
|
MF0834628 | 3.78 " | 12.91 " | 2.224 " | 3.78 " | ₩ 153,541 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.