MAIN FILTER INC. MF0068960 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론, 씰, 10.709인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 5.906 " |
크래킹 압력 | 15 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
필터 사이즈 | 418제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 83 GPM |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 10.709 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
스레드 크기 | 3mm |
탑 OD | 5.906 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 외경 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 유량 | 높이 | 미크론 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ₩ 37,850 | RFQ
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 235제곱미터 인치 | 40gpm | 10.236 | 125 | 2" | ₩ 59,767 | RFQ
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117제곱미터 인치 | 13gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | ₩ 48,923 | RFQ
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | 49제곱미터 인치 | 5.5gpm | 4.173 | 125 | - | ₩ 33,370 | RFQ
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | ₩ 37,850 | RFQ
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117제곱미터 인치 | 13gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | ₩ 48,923 | RFQ
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | ₩ 54,498 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.