MAIN FILTER INC. MF0065937 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론 등급, 씰, 12.91인치 높이
항목: CF7CER
모델 : MF0065937크로스 참조: S550T40'
₩ 142,952 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.98 " |
하단 외경 | 3.504 " |
붕괴 압력 | 44 |
크래킹 압력 | 44 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 364제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
흘러가는 방향 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 12.91 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.98 " |
탑 OD | 3.504 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065921 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 214제곱미터 인치 | ₩ 64,807 | RFQ
| |
MF0065926 | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | 1.98 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 251제곱미터 인치 | ₩ 80,207 | RFQ
| |
MF0065933 | 12.91 " | 2.677 " | 3.866 " | 2.677 " | 3.866 " | 73 | 73 PSI | 485제곱미터 인치 | ₩ 184,876 | RFQ
| |
MF0065946 | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248제곱미터 인치 | ₩ 100,596 | RFQ
| |
MF0065958 | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425제곱미터 인치 | ₩ 107,214 | RFQ
| |
MF0301977 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | 73 | 73 PSI | 214제곱미터 인치 | ₩ 64,807 | RFQ
| |
MF0306697 | 6.77 " | - | 1.85 " | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ₩ 79,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.