항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.323 " |
하단 외경 | 3.268 " |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 75 |
필터 사이즈 | 214제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 7.63 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 75 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 2.323 " |
탑 OD | 3.268 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065928 | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | ₩ 74,072 | RFQ
| |
MF0423701 | - | 3.39 " | 12.2mm | - | 3.39 " | ₩ 104,541 | RFQ
| |
MF0432422 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0432423 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0432424 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0603479 | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | ₩ 58,647 | RFQ
| |
MF0603487 | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | ₩ 74,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.