MAIN FILTER INC. MF0058306 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰, 14.646인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.878 " |
하단 외경 | 5.984 " |
생산 능력 | 39.93 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 445제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 14.646 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.78 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058134 | 2.539 " | 2.539 " | 3.839 " | 3.839 " | 17.30 | 10 | 177제곱미터 인치 | 12.283 | ₩ 101,665 | RFQ
| |
MF0058198 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058200 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058202 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058204 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058206 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058210 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 12.677 " | ₩ 109,861 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.