MAIN FILTER INC. MF0058062 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, 부나 씰, 6.94인치 높이
항목: CF6WAH
모델 : MF0058062크로스 참조: A150G10'
₩ 79,418 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 10 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 6.94 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 미크론 | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058057 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0058058 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 20 | 5.06 " | 72.5 | 72.5 PSI | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0058059 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ₩ 64,730 | RFQ
| |
MF0058060 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 3 | 5.06 " | - | 145 PSI | ₩ 82,065 | RFQ
| |
MF0058061 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 5 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ₩ 82,065 | RFQ
| |
MF0058063 | 스핀온 유압 필터 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ₩ 79,418 | RFQ
| |
MF0058064 | 스핀온 유압 필터 | 6.969 | 5" | - | - | 5" | - | - | ₩ 124,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.