MAIN FILTER INC. MF0056590 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 12.91인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.386 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 12.91 " |
미크론 | 3 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.949 " |
탑 OD | 3.386 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701 " | 1.701 " | 3.071 " | 3.071 " | 75.33 | - | 305 PSI | 1018제곱미터 인치 | ₩ 99,221 | RFQ
| |
MF0005340 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ₩ 82,752 | RFQ
| |
MF0006002 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 2.36 | - | 3045 PSI | 32제곱미터 인치 | ₩ 78,501 | RFQ
| |
MF0006006 | 0.87 " | - | 1.85 " | 1.85 " | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | 71제곱미터 인치 | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0006010 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ₩ 67,403 | RFQ
| |
MF0006014 | 1.346 " | - | 2.717 " | 2.717 " | 14.80 | - | 3045 PSI | 200제곱미터 인치 | ₩ 107,418 | RFQ
| |
MF0006038 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ₩ 82,752 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.