MAIN FILTER INC. MF0004107 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 부나 씰, 17.99인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.618 " |
하단 외경 | 6.083 " |
크래킹 압력 | 58 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 25 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 17.99 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.618 " |
탑 OD | 6.083 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003938 | 아웃사이드 인 | 2.618 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ₩ 63,916 | RFQ
| |
MF0003972 | 아웃사이드 인 | 2.126 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | - | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0003993 | 아웃사이드 인 | 3.5 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ₩ 54,803 | RFQ
| |
MF0004009 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3mm | 2.835 " | 4.173 " | 53.56 | ₩ 89,243 | RFQ
| |
MF0004106 | 아웃사이드 인 | 2.126 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 17.99 " | 2.126 " | 6.083 " | - | ₩ 65,545 | RFQ
| |
MF0004133 | 아웃사이드 인 | 3.5 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ₩ 54,803 | RFQ
| |
MF0004294 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ₩ 93,061 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.