항목 | 전자 디지털 표시기 |
정확성 | 표준 범위의 0.5 % |
베젤 | 3.42 x 2.77 " |
교정 인증서 | 아니 |
범위 | +/- 0.040 " |
분해능 | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005mm |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 9.22 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 베젤 | 항목 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4336030 | 0.0002 인치 /0.005mm | 2.28 " | 전자 디지털 표시기 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.00005 인치 /0.001mm | ₩ 750,242 | ||
4336020 | 0.0006 인치 /0.015mm | 2.28 " | 전자 디지털 표시기 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.0001 인치 /0.005mm | ₩ 578,847 | ||
4336010 | 0.001 인치 /0.025mm | 2.28 " | 전자 디지털 표시기 | 0.500 인치 /12.7mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 439,565 | ||
2033101 | 표준 범위의 0.5 % | 3.42 x 2.77 " | 전자 디지털 표시기 | +/- 0.040 " | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005mm | ₩ 1,055,915 | ||
2033011 | 표준 범위의 0.5 % | 3.42 x 2.77 " | 원격 디지털 표시기 | +/- 0.040 " | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005mm | ₩ 1,188,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.