그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 8 시간. |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.98 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
낙하 등급 | 1.0m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 유형 | LED |
길이 | 10.15 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 600 |
루멘 범위 | 450 ~ 750 |
최대 루멘 출력 | 600 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 8 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 1.00의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 배터리의 수 | 배터리 포함 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML50L-S2016K | 8.18 " | 500 | 500 | 2 | 12.72 온스 | ₩ 151,586 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.