MAG-MATE TKF15 마그네틱 시트 분리기 7-12ga 15-1/4h
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 시트 분리기 |
각주 | 마그네틱 시트 분리기는 최대 적재 높이보다 2 "~ 3"더 높아야합니다. |
금속 게이지 | 7 ~ 12가. |
전체 높이 | 15.25 " |
전체 두께 | 3" |
전체 폭 | 8 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 31.75 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | US |
모델 | 금속 게이지 | 전체 높이 | 전체 두께 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNF06 | 20 ~ 30가. | 6.187 " | 1.437 " | 6.187 " | ₩ 519,890 | |
TNF09 | 20 ~ 30가. | 9.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ₩ 666,802 | |
TNF12 | 20 ~ 30가. | 12.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ₩ 772,275 | |
TNF15 | 20 ~ 30가. | 15.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ₩ 840,087 | |
MGF09 | 12 ~ 22가. | 9.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ₩ 655,497 | |
MGF12 | 12 ~ 22가. | 12.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ₩ 988,872 | |
MGF15 | 12 ~ 22가. | 15.25 " | 2-11 / 16 " | 6.187 " | ₩ 1,002,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.