항목 | 마그네틱 시트 핸들러 |
핸들 타입 | D- 핸들 |
자석 높이 | 1.375 " |
자석 길이 | 6.125 " |
자석 재료 | 세라믹 |
자석 폭 | 7.25 " |
맥스. 내열 온도. | 300도 F |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | US |
A. MAG-MATE B600 리프팅 마그네트는 수직 및 수평 시트를 모두 고정할 수 있습니다.
A. 이 자석은 화씨 300도까지 온도를 견딜 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.