그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LADBS 승인 제어판 |
경보 종류 | 청각 및 시각 |
깊이 | 2" |
높이 | 12.5 " |
입력 수 | 12 |
출력 수 | 5 |
출력 등급 | 10A, 24VDC 0.25A |
출력 유형 | SPDT 제어 릴레이 (3), 파워드 혼 / 스트로브 드라이버 (2) |
전원 필수 | 90~250VAC(47~63Hz) |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 31.12 |
선박 길이 (cm) | 38.74 |
선박 폭 (cm) | 10.21 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.