그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 스트럿 |
압축 길이 | 12.82 " |
실린더 직경 | 1.1 " |
확장 길이 | 18.82 " |
피팅 타입 | 없음 |
고정 저항 | 가능 |
힘 | 30 ~ 90 파운드 |
잠금 | 아니 |
자재 | 스테인리스 강 |
로드 Dia. | 0.55 " |
로드 나사 크기 | M10x1.5 |
행정 | 6 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 52.58 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
모델 | 행정 | 압축 길이 | 실린더 직경 | 확장 길이 | 힘 | 자재 | 로드 Dia. | 로드 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE02000020115 | 2 | 4.29 " | 0.591 " | 6.29 " | 2 ~ 6 파운드 | 탄소강 | 0.236 " | M6x1.0 | ₩ 208,477 | |
MSE02000020115S | 2 | 4.29 " | 0.591 " | 6.29 " | 2 ~ 6 파운드 | 스테인리스 강 | 0.236 " | M6x1.0 | ₩ 303,835 | |
MSE02000030118 | 2 | 4.69 " | 0.709 " | 6.69 " | 3 ~ 9 파운드 | 탄소강 | 0.315 " | M6x1.0 | ₩ 210,455 | |
MSE02000030118S | 2 | 4.69 " | 0.709 " | 6.69 " | 3 ~ 9 파운드 | 스테인리스 강 | 0.315 " | M6x1.0 | ₩ 313,565 | |
MSE02000080122 | 2 | 4.68 " | 0.866 " | 6.68 " | 8 ~ 24 파운드 | 탄소강 | 0.394 " | M8x1.25 | ₩ 216,282 | |
MSE02000080122S | 2 | 4.68 " | 0.866 " | 6.68 " | 8 ~ 24 파운드 | 스테인리스 강 | 0.394 " | M8x1.25 | ₩ 323,330 | |
MSE02000100128 | 2 | 4.82 " | 1.1 " | 6.82 " | 10 ~ 30 파운드 | 탄소강 | 0.55 " | M10x1.5 | ₩ 210,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.