그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | 성취 |
길이 | 13 '6 " |
자재 | 바이메탈 |
인치당 이빨 | 5/8 |
두께 | 0.035 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
UPC | 995475651751 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 49.02 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWEG083C58A-11 '0 " | 11ft. | 5/8 | 0.035 " | 1" | ₩ 110,967 | |
ZWEG083C46A-11 '6 " | 11ft. | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 112,717 | |
ZWEG083C46A-13 '6 " | 13 '6 " | 4/6 | 0.035 " | 1" | ₩ 115,202 | |
ZWEG360C46A-15 '0 " | 15ft. | 4/6 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 169,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.