그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
직접 교체 : | Mfr. 아니요. MAPD3C |
학년 | M42 |
맥스. 절단 깊이 | 1-15 / 16 " |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 3-3 / 32"L |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
Dia를 보았다. | 1" |
인치당 이빨 | 5/6 |
스레드 크기 | 1 / 2 "-20 |
치아 재료 | 바이메탈 |
함께 사용 | Mfr. 번호 MA24, MA34 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
프로덕트 | 모델 | 학년 | 주요 응용 프로그램 | Dia를 보았다. | 생크 크기 | 인치당 이빨 | 스레드 크기 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHSA09C | M42 | 금속 | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 5/6 | 1 / 2 "-20 | - | ₩ 32,550 | ||
MHS09 | M42 | 금속 | 9 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 14,245 | ||
MHS10 | M42 | 금속 | 5 / 8 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 13,825 | ||
MHS11 | M42 | 금속 | 11 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 11,217 | ||
MHS13 | M42 | 금속 | 13 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 14,157 | ||
MHS14 | M42 | 금속 | 7 / 8 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 11,235 | ||
MHS15 | M42 | 금속 | 15 / 16 " | - | 5/6 | 1 / 2 "-20 | Mfr. 번호 MA24, MA34 | ₩ 10,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.