그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밴드 톱날 |
학년 | M- 팩터, GP |
길이 | 13 '6 " |
자재 | 카바이드 |
인치당 이빨 | 3/4 |
두께 | 0.035 " |
치아 타입 | 변하기 쉬운 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.12 |
선박 높이 (cm) | 6.51 |
선박 길이 (cm) | 48.58 |
선박 폭 (cm) | 48.58 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11'6 인치 ZCTHGP34 | 11 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 368,200 | |
13'6 인치 ZCTGGP23 | 13 '6 " | 2/3 | 0.035 " | 1" | ₩ 415,100 | |
13'6 인치 ZCTHGP34 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 499,695 | |
14 년 ZCTGGP23 | 14ft. | 2/3 | 0.035 " | 1" | ₩ 445,095 | |
14'6 인치 ZCTGGP23 | 14 '6 " | 2/3 | 0.035 " | 1" | ₩ 451,202 | |
14'6 인치 ZCTGGP34 | 14 '6 " | 3/4 | 0.035 " | 1" | ₩ 528,185 | |
14'6 인치 ZCTHGP23 | 14 '6 " | 2/3 | 0.042 " | 1.25 " | ₩ 459,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.