LYON PP5242SU 옷장 보관함, 조립됨, 2개 개방, 크기 10.875 x 9.25 x 28.5인치, 퍼티
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 퍼티 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 |
유산 | 포함 사항 |
사물함 구성 | (1) 넓은, (2) 개구부 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 10.875 " |
오프닝 높이 | 28.5 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 20.87 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 51.44 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 개방 폭 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 층 | 개구 부당 후크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5002SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 12 " | 66 " | 12 " | 한 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | ₩ 610,732 | |
DD50023SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 12 " | 66 " | 36 " | 한 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | ₩ 1,477,035 | |
DD5012SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 15 " | 66 " | 12 " | 한 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | ₩ 600,617 | |
DD50123SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 15 " | 66 " | 36 " | 한 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | ₩ 1,525,300 | |
DD5022SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 18 " | 66 " | 12 " | 한 | (3) 하나의 프롱 | ₩ 667,135 | |
DD50223SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 18 " | 66 " | 36 " | 한 | (3) 하나의 프롱 | ₩ 1,630,562 | |
DD5112SU | 9.25 " | 조립 된 | 회색 | 12 " | 78 " | 12 " | 한 | (1) 3 개의 프롱 천장 후크 및 (XNUMX) XNUMX 개의 프롱 후크 | ₩ 661,710 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.