LYON DDM6830301011IL 9개 서랍이 있는 모듈식 서랍 캐비닛, 크기 30 x 28-1/4 x 59-1/4인치, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 형 서랍 캐비닛 |
색상 | 회색 |
서랍 용량 | 400 파운드 |
마감재 | 파우더 코트 |
구획 수 | 144 |
서랍 수 | 9 |
선박 중량 (kg) | 283.64 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 서랍 용량 | 서랍 높이 | 마감재 | 구획 수 | 서랍 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP5403030000AI | 퍼티 | 450의 파운드 | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | 분말 코팅 | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8"H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ₩ 4,359,057 | ||
PPM403030000AI | 퍼티 | 400의 파운드 | 2-1/4", 3-7/8", 5-3/8" | 분말 코팅 | (5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8"H), (1) 16 (5-3 / 8 "H) | 8 | 37.187 " | ₩ 4,197,865 | ||
PPS4030301004I | 퍼티 | 450의 파운드 | 7" | 분말 코팅 | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ₩ 3,251,255 | ||
PPM4030301004I | 퍼티 | 400의 파운드 | 7" | 분말 코팅 | (4) 48 (7 "H) | 4 | 37.187 " | ₩ 2,845,150 | ||
PPS4930301001I | 퍼티 | 450의 파운드 | 2-1/4", 3", 3-7/8" | 분말 코팅 | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4"H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3"H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8"H) | 11 | 44.25 " | ₩ 6,629,140 | ||
PPM4930301001I | 퍼티 | 400의 파운드 | 2-1/4", 3", 3-7/8" | 분말 코팅 | (2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4"H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3"H) ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8"H) | 11 | 44.25 " | ₩ 5,867,872 | ||
PPS6830301015I | 퍼티 | 400의 파운드 | 5-3 / 8 ", 7" | 분말 코팅 | (1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7"H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7"H) | 7 | 59.25 " | ₩ 4,916,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.