LYON DD67133SP 대용량 스토리지 랙 스타터, 크기 48 x 36 x 96인치 | AB9ZGN 2GWR2

LYON DD67133SP 대용량 스토리지 랙 스타터, 크기 48 x 36 x 96인치

항목: AB9ZGN 모델: DD67133SP크로스 참조: 2GWR2
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 1,455,947 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목대용량 스토리지 랙, 스타터
빔 용량3500의 파운드
선반 당 용량3300의 파운드
색상회색
데크 재료파티클 보드
깊이36 "
마감재 구운 에나멜
높이96 "
부하 용량10,000의 파운드
자재14가. 강철
선반 수4
48 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 142.2
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)309.88
선박 폭 (cm)96.52
HS 코드9403200020
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자재빔 용량생산 능력선반 수선반 당 용량데크 재료깊이가격
LYON DD67241S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 60 x 24 x 120인치 | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14가. 강철2600의 파운드-460 "2600의 파운드없음24 "₩ 1,232,262
RFQ
LYON DD67243S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 60 x 36 x 120인치 | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14가. 강철2600의 파운드-460 "2600의 파운드없음36 "₩ 1,293,110
RFQ
LYON DD67341S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 72 x 24 x 120인치 | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14가. 강철1900의 파운드-472 "1900의 파운드없음24 "₩ 1,369,865
RFQ
LYON DD67343S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 72 x 36 x 120인치 | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14가. 강철1900의 파운드-472 "1900의 파운드없음36 "₩ 1,451,537
RFQ
LYON DD67245S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 60 x 48 x 120인치 | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14가. 강철2600의 파운드-460 "2600의 파운드없음48 "-
RFQ
LYON DD67345S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 72 x 48 x 120인치 | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14가. 강철1900의 파운드-472 "1900의 파운드없음48 "-
RFQ
LYON DD67541S 대용량 스토리지 랙, 스타터, 크기 96 x 24 x 120인치 | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14가. 강철1650의 파운드-496 "1650의 파운드없음24 "₩ 1,542,747
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

LYON DD67133SP 대용량 스토리지 랙 스타터, 크기 48 x 36 x 96인치
₩ 1,455,947 /단위