항목 | 빈 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 당 저장소 | 36 |
도어 당 빈 | 49 |
캐비닛 유형 | 보관함 보관 캐비닛 |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
계량기 | 14가. |
자재 | 용접 강철 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 82 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 134 |
선박 중량 (kg) | 181.44 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.