그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ER 태핑 콜릿 |
콜렛 시리즈 | ER25 |
크기 | 0.429 "X 0.322" |
탭 크기 | 9/16 ", M14 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | JP |
모델 | 콜렛 시리즈 | 크기 | 탭 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ET16-168 | ER16 | 0.168 "X 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ₩ 212,275 | |
ET16-194 | ER16 | 0.194 "X 0.152" | # 10, 3/16 ", M4.5, M5 | ₩ 216,002 | |
ET16-220 | ER16 | 0.220 "X 0.165" | # 12, 7/32 " | ₩ 216,002 | |
ET16-255 | ER16 | 0.255 "X 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ₩ 221,917 | |
ET16-255(C) | ER16 | 0.255 "X 0.191" | # 14, 1/4 ", M6, M6.5 | ₩ 262,552 | |
ET16-318(C) | ER16 | 0.318 "X 0.238" | 5/16 인치, M7, M6.5 | ₩ 260,365 | |
ET20-168 | ER20 | 0.168 "X 0.131" | # 8, 5/32, M4 | ₩ 235,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.