그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜렛 척 |
생산 능력 | 0.0470 "0.511" |
콜렛 시리즈 | ER20 |
지름 | 1.38 " |
자재 | 강철 |
투영 | 4" |
크기 | BT50 |
선박 중량 (kg) | 4.43 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | JP |
모델 | 생산 능력 | 콜렛 시리즈 | 지름 | 투영 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3007-0016-2.36 | 0.0190 "0.406" | ER16 | 1.26 " | 2.36 " | BT30 | ₩ 360,395 | |
B3007-0020-2.50 | 0.0390 "0.511" | ER20 | 1.38 " | 2.5 " | BT30 | ₩ 397,757 | |
B3007-0500-2.00 | 0.1250 "0.500" | 100TG | 2.5 " | 3.94 " | BT30 | ₩ 656,512 | |
B3007-0750-2.50 | 0.0470 "0.750" | ER8 | 0.47 " | 4" | BT30 | ₩ 318,640 | |
B3007-1000-3.94 | 0.0470 "1.000" | ER11 | 0.75 " | 4" | BT30 | ₩ 318,640 | |
B3017-0020-4.00 | 0.0390 "0.511" | ER20 | 1.38 " | 4" | BT30 | ₩ 447,510 | |
B3027-0016-5.00 | 0.0190 "0.406" | ER16 | 1.26 " | 5" | BT30 | ₩ 395,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.