항목 | 조정 가능한 모바일 카트 |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 잠금 장치 포함 |
색상 | 검정 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 24 ~ 42 인치 |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 28.58 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AVJ42DL-RB | 로얄 블루 | ₩ 880,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.