항목 | 쌍안 현미경 |
기본 치수 | 10 "X 10" |
접안 각도기 | 아니 |
보기의 필드 | 23mm |
초점 높이 최대 | 7.7 " |
조명 | 17와트 형광 링 라이트 |
광원 | 형광성의 |
확대 | 7x에 45x |
맥스. 공작물 높이 | 7.68 " |
전원 공급 장치 | 120V / 60hz |
스탠드 형 | 듀얼 암 붐 |
타입 | 스테레오 |
선박 중량 (kg) | 26.33 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 85.6 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9005100080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
18712 | 120V / 60 Hz | ₩ 3,272,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.