항목 | 밸러스트 |
암페어 AC | 0.83 / 0.40 / 0.37A |
안정기 계수 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
진동수 | 42kHz보다 큼 |
높이 | 1" |
입력 전압 | 120V ~ 277V AC |
입력 와트 | 99 / 96 / 102W |
길이 | 9 1 / 2 " |
최소 시작 온도. | 50도 에프 |
F32T8 램프 수 | 3 |
F32T8U 램프 수 | 3 |
120V에서 작동 암페어 | 0.83 |
역률 | 0.95 이상 |
열 보호 | 클래스 P |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
와트 | 32W |
폭 | 2 5 / 16 " |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.