항목 | 액체 레벨 프로브 |
자재 | NEMA 4X 폴리 카보네이트 하우징 |
프로브 수 | 1 |
프로브 길이 | 12 " |
프로브 재질 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE |
프로세스 연결 | 3 "150lb 폴리 카보네이트 플랜지 |
타입 | 산업(공업) |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 프로브 재질 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHS31ES15T12 " | NEMA 4X 스테인리스 스틸 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 3 "150lb 스테인리스 플랜지 | ₩ 634,672 | ||
PHP32EP15T12 형 24 형 | NEMA 4X 폴리 카보네이트 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 3 "150lb 폴리 카보네이트 플랜지 | ₩ 573,597 | ||
PHS32ES15T12 형 24 형 | NEMA 4X 스테인리스 스틸 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 3 "150lb 스테인리스 플랜지 | ₩ 792,505 | ||
PHP33EP15T12" 18" 24" | NEMA 4X 폴리 카보네이트 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 3 "150lb 폴리 카보네이트 플랜지 | ₩ 757,417 | ||
PHS33ES15T12" 18" 24" | NEMA 4X 스테인리스 스틸 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 3 "150lb 스테인리스 플랜지 | ₩ 968,712 | ||
PHP34FP15T12 "18"24 "36" | NEMA 4X 폴리 카보네이트 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 4 "150lb 폴리 카보네이트 플랜지 | ₩ 1,033,357 | ||
PHS34FS15T12 형 18 형 24 형 36 형 | NEMA 4X 스테인리스 스틸 하우징 | 304 스테인리스 스틸 및 PTFE | 4 "150lb 스테인리스 플랜지 | ₩ 1,324,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.