그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 압력 트랜스미터 |
정확성 | + /-0.5의 % |
전기 연결 | 터미널 보드 |
주거 | 스테인리스 강 |
NEMA 평가 | 4X |
온도 운영. | -20도 ~ 300도 F |
산출 | 4 ~ 20mA |
전원 필수 | 24 VDC |
프로세스 연결 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 |
범위 | 0 ~ 1000 psi |
물에 젖은 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.