LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.
필터
테스터/측정기
HVAC 및 냉각기
펌프
조명
수작업공구
전기용품
테스터/측정기 필터
압력계/진공계전체보기
송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지 USDA- / TPV 준수, 플라스틱 케이스 및 SS 습식 재료를 특징으로 하는 트랜스미터가 있는 내습성 압력 게이지; 식품 가공 및 제약 응용 분야에 이상적입니다. 5자리 LCD 및 0.25% 정확도
액체 레벨 송신기 디스플레이 디스플레이 숫자 옵션이 있는 레벨/트랜스미터 컨트롤러 LCD 포함; 120/240VAC 전압에서 작동합니다. 작동 온도 범위가 화씨 -20~120도인 우유 저온 살균 테스트 프로브도 포함
압력 및 / 또는 진공 변환기 최대 3psi의 압력을 측정하는 데 사용되는 옵션 디지털 판독 장치가 있는 1000A-/USDA 인증 위생 압력 트랜스미터. 유제품, 식품 가공 및 제약 산업에 널리 사용되며 고광택 스테인리스 스틸 표면과 전해 연마 Tri-Clamp 다이어프램이 특징입니다.
온도계/습도계전체보기
온도 및 습도 변환기 RTD 신호를 연속 출력 신호로 변환하여 화씨 0 ~ 1000도 범위의 온도를 측정하는 데 사용되는 위생 온도 트랜스미터. NEMA 4X 정격 인클로저, 304 SS 하우징 / 프로브 및 500msec의 응답 시간 특징
Lumenite Control Technology Inc. 정보
Lumenite Control Technology Inc.는 연속 레벨 트랜스미터, 전도도 레벨 제어, 위생/산업용 프로브 어셈블리, 저온 살균 테스트 시스템, 타이밍 제어, 압력 및 온도 측정 장치. 사전 보정 위생 온도 송신기 Lumenite Control Technology의 열전쌍 또는 RTD 신호를 원격 온도 측정 애플리케이션을 위한 4-20mA 연속 출력 신호로 변환하도록 설계되었습니다. 3선식 RTD 센서 입력, 드리프트 없는 디지털 선형화, NEMA 4x 인클로저, 304 스테인리스 스틸 하우징 및 프로브가 특징이며 화씨 0도에서 1000도 범위의 온도를 측정할 수 있습니다. 이 회사는 또한 채우기/비우기 작업 및 단일 지점 ON/OFF 스위칭 애플리케이션에 적합한 24진수 소켓 장착 레벨 컨트롤/센서를 제공합니다. 이 Lumenite 레벨 컨트롤은 건식 접점 세트가 있는 단일 릴레이로 구성되며 120, 240 및 XNUMXVAC 변형으로 제공됩니다.