항목 | 할로겐 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 매입 형 단일 접점 (R7s) |
전구 Dia. | 3 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 2900K |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 21,000 |
램프 지정 | 1000T3Q / 240 |
램프 직경 | 3 / 8 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T3 |
램프 유형 | 더블 엔드 |
루멘 | 21,000 |
맥스. 전체적인 길이 | 7.437 " |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 직접 유선 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
러프 서비스 | 가능 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 240 |
와트 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8539214080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.