항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 200 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E17) |
전구 Dia. | 7 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 195 |
램프 지정 | 25T7N |
램프 직경 | 7 / 8 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T7 |
램프 유형 | 튜브 |
루멘 | 195 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.25 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.