그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 3 / 4 " |
벌브 하우징 | 유리 |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 50 |
램프 지정 | 6S6 / BB |
램프 직경 | 3 / 4 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | S6 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 50 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.875 " |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
전압 | 32 |
와트 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 와트 | 자료 유형 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RZU2 | 75 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 45 | 6S6DC | 45 | ₩ 7,052 | ||
4RZU6 | 130 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 촛대 나사 (E12) | 41 | 6S6 | 41 | ₩ 3,185 | ||
4RZW2 | 130 | 38.625 " | 3000 시간. | 3 | 촛대 나사 (E12) | 11 | 3S6 / 5 | 11 | ₩ 7,017 | ||
4RZW3 | 145 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 촛대 나사 (E12) | 41 | 6S6 | 41 | ₩ 2,887 | ||
4RZW4 | 155 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 촛대 나사 (E12) | 41 | 6S6 | 41 | ₩ 5,250 | ||
4RZW5 | 120 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 41 | 6S6DC | 41 | ₩ 2,992 | ||
4RZW6 | 130 | 59 " | 1500 시간. | 6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 41 | 6S6DC | 41 | ₩ 3,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.