항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.19 ~ 0.47 |
안정기 계수 | 1 |
밸러스트 제품군 | 루마프로 |
높이 | 1" |
입력 와트 | 52 |
램프 유형 | T5 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 0도 F |
램프 수 | 1 또는 2 |
역률 | 0.95보다 큼 |
시작 유형 | 프로그래밍 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 5 / 16 " |
배선 유형 | 연속 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.