LUMAPRO 4CRJ5 Hid 코어/코일 안정기 키트 200 램프 와트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
ANSI 코드 | M136 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 펄스 시작 |
높이 | 4.25 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 120 / 208 / 240 / 277 |
입력 와트 | 227 |
절연 클래스 | H |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 200 |
길이 | 4.75 " |
최소 시작 온도. | -20도 F |
램프 수 | 1 |
120V에서 작동 암페어 | 1.9 |
208V에서 작동 암페어 | 1.1 |
240V에서 작동 암페어 | 1 |
277V에서 작동 암페어 | 0.8 |
열 보호 | 아니 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 5.37 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | ANSI 코드 | 안정기 유형 | 최소 시작 온도. | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 입력 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRH3 | 4.75 " | M132 / M154 | 펄스 시작 | -20도 F | 4.187 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 363 | ₩ 216,965 | |
4CRH4 | 4.75 " | M131 | 펄스 시작 | -20도 F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 397 | ₩ 96,967 | |
4CRH5 | 4.75 " | M135 / M155 | 펄스 시작 | -20도 F | 4 5 / 16 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 454 | ₩ 71,242 | |
4CRH6 | 4.75 " | M138 / M153 | 펄스 시작 | -20도 F | 3.187 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 284 | ₩ 295,627 | |
4CRH7 | 4.75 " | M132 / M154 | 펄스 시작 | -20도 F | 3 13 / 16 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 363 | ₩ 243,215 | |
4CRH9 | 3 15 / 16 " | S68 | 코어 및 코일 | -40도 F | 2 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 65 | ₩ 177,345 | |
4CRJ2 | 3 15 / 16 " | M102 / M142 | 펄스 시작 | -20도 F | 3 13 / 16 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 186 | ₩ 58,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.