항목 | 핸드 윈드 코드 릴 |
A | 15.0 |
지휘자 | 12/3 |
코드 색상 | 노란색 |
NEMA 구성을 종료하는 코드 | 5-20R |
코드 길이 | 1ft. |
NEMA 구성을 종료하는 피더 코드 | 5-15P |
보유 | 100/16의 3 피트 |
설치 | 비장착형/휴대용 |
아울렛 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 11.125 " |
전체 높이 | 17.25 " |
전체 폭 | 17.5 " |
릴 색상 | 노란색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 15 |
온도. 범위 | -40도 ~ 221도 F |
전압 | 125 VAC |
와트 | 1875 |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.