항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
현재 그린 | 170mA |
초기 루멘 | 13 |
램프 직경 | 0.22 " |
램프 모양 | T1 1 / 2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 0.8 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 유럽 |
거래 번호 | 2722 |
전압 | 12 |
와트 | 2.04 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 램프 직경 | 거래 번호 | 와트 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EHL6 | 10mA | 8 | 0.2 " | 2721 | 1.2 | 10 | ₩ 16,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.