항목 | LED 램프 |
A | 12mA |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
색온도 | 450 Nm 수준 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
Energy Star 준수 | 아니 |
초기 루멘 | 10 |
램프 직경 | 0.433 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 백 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.2 " |
전체 램프 모양 | T |
전압 | 6 |
와트 | .3 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8541402000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.